EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の フライパン・グリルパン
EBM(江部松商事)の グリルパン・スキレット
マゲフェサ 鉄 パエリアパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27852257
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
材質(取手)
エポキシ塗装
種別
20cm
質量(kg)
0.3
内径(Φmm)
200
深さ(mm)
32
板厚(mm)
0.8
底径(Φmm)
153
EBM品番
405400