※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 店舗運営用品
EBM(江部松商事)の 置き物/インテリア小物/収納
カラークリアカップティーライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(24個)
色
B ブルー
注文コード
27858487
品番
S8351
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,440
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
カップ:ポリカーボネイト
寸法(mm)
Φ40×22
色
B ブルー
燃焼時間(時間)
約5
EBM品番
5431400