※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 店舗運営用品
EBM(江部松商事)の 置き物/インテリア小物/収納
カラークリアカップティーライト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(24個)
注文コード
27858523
品番
S8351
参考基準価格(税別)
¥1,440
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
材質
カップ:ポリカーボネイト
寸法(mm)
Φ40×22
色
Yイエロー
燃焼時間(時間)
約5
EBM品番
5431800