※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 店舗運営用品
EBM(江部松商事)の 置き物/インテリア小物/収納
ワンウィークランプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27858758
品番
OL-58B-102C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,400
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
大容量の容器でオイルの注ぎ足し不要
1週間燃焼の長時間ランプ長時間のパーティーやイベントにも
燃焼時間(時間)
42
外寸(mm)
Φ83×H151
容器
GT-242
容器(mL)
210
容器寸法(Φ×mm)
72×H74
EBM品番
4613850