※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の ラップ・消耗品・食品包材
EBM(江部松商事)の ラップ・ホイル・キッチンペーパー
EBM(江部松商事)の ラップ
フジ エコラップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27883678
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥580
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質(フィルム)
ポリエチレン
幅(cm)
30
長さ(m)
100
耐冷温度(℃)
-50
耐熱温度(℃)
110
EBM品番
7872050
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
27883678
-
11302168
34540
フジエコラップ30×100
フジ
1本
¥
379
税込
¥
417
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)