※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の ラップ・消耗品・食品包材
EBM(江部松商事)の ラップ・ホイル・キッチンペーパー
EBM(江部松商事)の ラップ
フジ エコラップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27883687
品番
-
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質(フィルム)
ポリエチレン
幅(cm)
45
長さ(m)
50
耐冷温度(℃)
-50
耐熱温度(℃)
110
EBM品番
7872060