※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の ラップ・消耗品・食品包材
EBM(江部松商事)の ラップ・ホイル・キッチンペーパー
EBM(江部松商事)の クッキングシート
リンベ シート角 穴なし
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1000枚)
幅(cm)
35
EBM品番
4674190
注文コード
27884055
品番
RSM-002
参考基準価格(税別)
¥44,200
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・EBM品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
食材が付きにくいペーパーです。
材質
両面シリコン樹脂加工耐油紙
穴径(Φmm)
6
幅(cm)
35
長さ(cm)
50
厚さ(μm)
52
耐熱温度(℃)
250(20分)
EBM品番
4674190