※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の ラップ・消耗品・食品包材
EBM(江部松商事)の ラップ・ホイル・キッチンペーパー
EBM(江部松商事)の クッキングシート
プロが選ぶクックシート
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(cm)
33
長さ(m)
40
材質
両面シリコン樹脂加工耐油紙
注文コード
27884098
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
幅・長さ・材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
幅(cm)
33
長さ(m)
40
材質
両面シリコン樹脂加工耐油紙
タイプ
お徳用 (イエロー小箱)
EBM品番
4048691
耐熱温度(℃)
250(20分)