タンク容量(L)排水/約4.5(ハンドル付)
除湿能力(L/日)11/12(50/60Hz)
除湿面積(木造住宅〜コンクリート住宅)50Hz/14〜28畳(23〜46m2)、60Hz/15〜30畳(25〜50m2)
適合床面積高濃度プラズマクラスター7000/約14畳(23m2)
消費電力(W)(50/60Hz)(衣類乾燥)275/305、(除湿)265/290、(衣類消臭)47/55
色ホワイト
質量(kg)約15.5
キャスター4輪(横移動のみ)
乾燥時間(分)衣類(2kg)/約100
センサー温度/湿度
フィルターホコリブロックプレフィルター(後ろパネル)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)359×248×665
機能現在湿度表示(目安)[5段階湿度表示]/満水サイン、連続排水(市販のホース〈内径15mm〉が必要)
使用可能温度範囲4〜38℃
運転音(dB)[50/60Hz](衣類乾燥)強:49/50、弱:35/37、(除湿)強:36/37、弱:34/35、(衣類消臭)強:49/50、弱:26/25
吹出方向上下(自動)、左右(手動)
電気代の目安[衣類乾燥1回あたり]約13.2円、[1時間あたり(50/60Hz)](衣類乾燥)約7.4/8.2円、(除湿)約7.2/7.8円、(衣類消臭)約1.3/1.5円
タイマー切タイマー(2/4/6時間)