色オーカー主な用途鉄骨・シャッター・鉄鋼建築物・屋外機械など種別超速乾厚膜形一般用さび止めペイント (鉛・クロムフリータイプ)規格JIS K 5621 2種, 3種膜厚(μm)スプレー:70、はけ:35密度塗料(23℃):1.54g/mL(赤さび色)、溶剤(23℃):0.86g/mL塗布方法エアレススプレー・はけ使用量スプレー:300g/m2、はけ:140g/m2使用環境条件温度:5~40℃、湿度:85%以下、表面温度:50℃以下危険等級Ⅲ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20L希釈率(%)5~10特性速乾、さび止ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合乾燥時間(指触)5~10℃:10分、20~30℃:5分、(完全)5~10℃:10日、20~30℃:7日危険物の性状非水溶性適合下塗りPマリンペイント中塗・SPマリンAライト、ペンフォルテライト、ペンフォルテフォースター、スペースエースフォースター