神東塗料
神東塗料の 錆止め/錆転換剤
神東塗料の 錆止め
水性さびコート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(15kg)
注文コード
27921679
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
環境に優しく、従来の弱溶剤形変形エポキシ樹脂塗料に匹敵する付着性および防食性を有した2液性水系変性エポキシ樹脂塗料です。
色
ライトグレー
用途
屋内および屋外の一般建築鉄部(鉄面および亜鉛めっき面)
規格
JASS 18 M-111
主成分
2液形変形エポキシ樹脂塗料(鉛・クロムフリー)
主な用途
亜鉛メッキ、鉄
膜厚(μm)
50
塗布方法
はけ・ローラー
使用量
0.17〜20kg/m2
使用場所
屋内外
危険物の類別
非危険物
希釈率(%)
5〜10
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
乾燥時間
(指触)5〜30℃:30分、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20〜30:7日
適合上塗り
各種水性上塗塗料(水性スペースエースなど)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310