神東塗料
神東塗料の 錆止め/錆転換剤
神東塗料の 錆止め
水性さびコート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(4kg)
色
赤さび色
注文コード
27921688
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
環境に優しく、従来の弱溶剤形変形エポキシ樹脂塗料に匹敵する付着性および防食性を有した2液性水系変性エポキシ樹脂塗料です。
色
赤さび色
用途
屋内および屋外の一般建築鉄部(鉄面および亜鉛めっき面)
規格
JASS 18 M-111
主成分
2液形変形エポキシ樹脂塗料(鉛・クロムフリー)
主な用途
亜鉛メッキ、鉄
膜厚(μm)
50
塗布方法
はけ・ローラー
使用量
0.17〜20kg/m2
使用場所
屋内外
危険物の類別
非危険物
希釈率(%)
5〜10
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
乾燥時間
(指触)5〜30℃:30分、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20〜30:7日
適合上塗り
各種水性上塗塗料(水性スペースエースなど)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。