DNライティング
エコラインランプ
FHA30T5EL25
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
長さ・色温度・質量
が
387
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
長さ(mm)
692
色温度
2500
質量(kg)
0.08
注文コード
27946059
品番
FHA30T5EL25
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
高周波点灯形専用蛍光ランプ
サイズ20種類
mm単位でご希望のサイズも製作可能
太さ15.5mm、曲げ加工可能
定格寿命12000時間
長さ(mm)
692
質量(kg)
0.08
品種
エコラインランプ
色温度
2500