曜日別特売
FHA32T5ED エコラインランプ DNライティング 27946147

エコラインランプ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
この商品は長さ・色温度・質量が387種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
長さ(mm)
743
色温度
6700
質量(kg)
0.084
注文コード
27946147
品番
FHA32T5ED
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

高周波点灯形専用蛍光ランプ
サイズ20種類
mm単位でご希望のサイズも製作可能
太さ15.5mm、曲げ加工可能
定格寿命12000時間

長さ(mm)
743
質量(kg)
0.084
品種
エコラインランプ
色温度
6700

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする