神東塗料
神東塗料の 錆止め/錆転換剤
神東塗料の 錆止め
SPワイド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(16kg)
色
JN-90(淡彩色)
色(マンセル値)
N9
注文コード
27966138
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
1105
種類から選べます
他の種類を見る
カラー速乾60は、一般鉄骨塗装などに適した超速乾厚膜形さび止めペイントです(JIS K 5621-2種・3種)。
その日の内に上塗り可能なため省工程、コスト低減に有効です。
色
JN-90(淡彩色)
用途
一般環境用新設塗装
種別
省工程形合成樹脂調合ペイントシステム(鉛・クロムフリー)
規格
JIS K 5516 2 種
主成分
厚膜形合成樹脂
主な用途
鉄
膜厚(μm)
50
塗布方法
スプレー・はけ
使用量
エアレス:280g/m2、はけ:220g/m2
使用場所
屋外
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
16kg
希釈率(%)
エアレス:5〜15、はけ・ローラー:5〜10
色(マンセル値)
N9
特性
速乾、さび止
つや
艶有
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310