※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個定格電圧(V)AC200(50/60Hz)管接続口径Rc1/8リード線取出方法グロメット:リード線長さ600mm注文コード28148477品番SYJ722-2H-01
参考基準価格(税別)¥8,250販売価格(税込)¥8,248販売価格(税別)
この商品は定格電圧・管接続口径・リード線取出方法など137種類から選べます他の種類を見る ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7