色白
用途一般鉄骨・プラント設備・鋼製煙突・鋼製タンクなど鋼構造物塗替え塗装
規格JIS K 5551 C種
主成分さび浸透形特殊変性エポキシ樹脂塗料
主な用途鋼、鉄
膜厚(μm)スプレー:120、はけ:60
密度1.3g/mL
塗布方法スプレー・はけ・ローラー
使用量スプレー:490g/m2、はけ:190g/m2
使用環境条件温度:5〜40℃、湿度:85%以下
危険等級V
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量20L
希釈率(%)エアレス:0〜15、はけ・ローラー:0〜10
特性プライマー
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
乾燥時間(指触)5℃:(4)時間、10〜20℃:4(3)時間、30℃:2時間、(歩行可能)5℃:(2)時間、10〜20℃:1(1)時間、30℃:1時間、(完全硬化)5℃:(7)時間、10℃:10(7)時間、20℃:7(5)時間、30℃:5時間
危険物の性状非水溶性