プールカラー#4000

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(4kg)注文コード28369986品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

美しい色彩を長期間保ちます。
素材との付着性に優れています。
水質を汚さず。衛生的です。
耐水・耐塩素性に優れています。
塗装作業性に優れています。

用途モルタルプール・アルミプール・ステンレスプール・鋼板プール・FRPプール プールサイドセット内容基剤3.4Kg 硬化剤0.6Kg主成分2液性エポキシ樹脂塗料主な用途鋼、アルミ、ステンレス、モルタル使用量0.12~0.15kg/m2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4L特性付着性、耐水ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする