JEP0000-A2V オートスイッチ/動作確認用近接スイッチ コスメック 28505735 JEP0000-A2V オートスイッチ/動作確認用近接スイッチ コスメック 28505735 JEP0000-A2V オートスイッチ/動作確認用近接スイッチ コスメック 28505735

オートスイッチ/動作確認用近接スイッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別有接点オートスイッチ 注文コード28505735 品番JEP0000-A2V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は種別など14種類から選べます 他の種類を見る

アクチュエータの動作確認を行うスイッチです。

用途ロボットハンド・エアクランプなどの動作確認に 種別有接点オートスイッチ 形状丸型 L字 保護構造IP67(IEC規格) 負荷電圧(V)DC24/40mA以下、AC100/20mA以下 表示灯赤色LED(ON時点灯) 配線方式2線式 周囲温度(℃)-10〜60 RoHS指令(10物質対応)対応 リード線長さ(m)1
関連資料:(2.55MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする