VARTA(バルタ)
VARTA(バルタ)の バッテリー関連
VARTA(バルタ)の バッテリー本体
VARTA(バルタ)の 輸入車用バッテリー
VARTA シルバーダイナミックEFBバッテリー(Silver Dynamic EFB)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28507905
品番
LN3-EFB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
欧州規格バッテリー
国産車/輸入車対応、アイドリングストップ非対応
用途
欧州規格バッテリー
仕様
無補水
長さ(mm)
278
幅(mm)
175
質量(kg)
19.8
高さ(mm)
190
バッテリー容量(Ah)
70(20時間率)
CCA(アンペア)
650
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※バッテリーの交換時には、車両に適合しているかを現車に搭載されているバッテリーまたは適合表等でご確認ください。
※製品保証/24ヶ月または4万km