CP232MT はじめてのコンパス クツワ 28511326

CP232MT はじめてのコンパス クツワ 28511326
CP232MT はじめてのコンパス クツワ 28511326

はじめてのコンパス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ミント
内容量1個注文コード28511326品番CP232MT
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

針革命、円を描く時だけ針が出るので超安全なコンパス!
指にフィットして回しやすい!
かんたん鉛筆固定
軽くて丈夫なケース
算数教科書対応

用途コンパス材質(本体)亜鉛・ABS・PP/(ケース)PPミント質量(g)29タイプ鉛筆用本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)113×34×14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする