クツワ
クツワの 体育/運動会/スポーツイベント用品
クツワの 体育/スポーツ用品
クツワの その他運動用品/エクササイズ用品
フィットロープ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28511396
品番
NT017PU
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
手にフィットしてにぎりやすいやわらかグリップ
ロープの保護と遠心力が増すプロテクター付
跳びやすい長さに調節できるロープ
2重とびに最適ななわとび!
用途
なわとび
付属品
名前シール
材質
(グリップ)ニトリルゴム/(持ち手・回転体・キャップ)PE/(ロープ・プロテクター)PVC
色
パープル
質量(g)
85
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
2982×27×27