オプション壁面アタッチメント(AT-200)
電源コイン形リチウム電池(CR2477) 1個
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×90×20
温度測定範囲(℃)-40 〜 80
測定対象温度・湿度
温度センサーサーミスタ
湿度センサー静電容量型
測定分解能(℃)温度:0.1
電池寿命約3年(ご利用条件により電池寿命は異なります)
インターフェイスNFC通信(RC-S380/S)
データ記録件数温度:16000件、湿度:16000件
記録間隔1〜255分間隔 ・ 1〜60秒間隔
分解能(%)湿度:0.01
測定精度(℃)±0.3(-10 〜 50)、±0.5(-40 〜 -10 / 50 〜 80)、
湿度測定範囲(%RH)0 〜 99RH
湿度範囲(%)±5(5℃ 〜 45℃)