ガードラックラテックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28534916 品番 800051
参考基準価格(税別)¥2,073 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

木目をいかす浸透タイプの水性木材保護塗料です。
防虫・防腐・防カビ効果。
木の表面に膜を作らない、木に染みこんで保護する塗料です。
新しい材料の塗装に最適です。
臭いが少なく、簡単に塗ることができます。
ツヤのない、落ち着いた仕上がりになります。
プロが使っている塗料を、ご家庭でも使いやすい容量にしました。

用途ウッドデッキ、ガーデンテーブル、プランターなどの屋外木部、臭いが少ないので屋内木部にも使用できます。 質量(kg)0.34 オレンジ 内容量(mL)270 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×151 主な用途ウッドデッキ・ガーデンテーブル・プランターなどの屋外木部、屋内木部 使用場所屋内外 アズワン品番64-8287-07 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防虫・防腐・防カビ効果

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする