デッキケア

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28536280 品番 #801304
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

撥水・防虫・防腐・防蟻効果で木材を保護。
布等ですり込むだけの簡単塗装。
布やスポンジですり込むだけで仕上がり、初心者でも簡単に塗装できます。
優れた撥水効果で雨をしっかり弾きます。
防虫・防腐・防カビ・防蟻の薬剤効果で木部をしっかり守ります。

用途経年劣化で傷んだウッドデッキやガーデンテーブルのメンテナンス塗装。 質量(kg)0.32 エボニー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×115×52 内容量(g)180 主な用途屋外木部 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性撥水・防虫・防腐・防蟻効果
注意
※塗料が浸透できない素材には塗装しないでください。
※塗装する際は、塗料溜まりができないように余った塗料を丁寧に拭き取ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする