和信ペイント
和信ペイントの ニス/ツヤだし/ステイン
和信ペイントの ワックス
Wood Atelier ソリッドカラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28536350
品番
800823
参考基準価格(税別)
¥1,346
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ワックス感覚で使える、これなでにないペースト状のニス。
用途
無塗装木部の着色に。食品衛生法に適合しています。
スポンジやウエスなどでカンタンに塗ることができます。
ウェットティッシュ(水99%以上のもの)でもカンタンに塗ることができます。
えのぐ感覚で色の混ぜ合わせができます。
別の色を塗り重ねることで、単色塗りとはひと味違った仕上がりになります。
質量(kg)
0.12
色
スカイグレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
79×79×50
内容量(g)
90
主な用途
無塗装木部の着色に
使用場所
屋内
アズワン品番
64-8291-92
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※塗料が染み込めない場所には着色できません。
※手についた塗料は水で洗い落としてください。せっけんを使うとよりキレイに落とせます。
※水性なので、塗装に使うウエスを水で濡らしておくと、生地が吸い込むロス分を減らすことができます。