和信ペイント
和信ペイントの ニス/ツヤだし/ステイン
和信ペイントの ニス
クレヨンニス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28536447
品番
800242
参考基準価格(税別)
¥864
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
子供たちの描いた絵をきれいなまま保管できる。
用途
クレヨンで描いた絵の保護、つや出しに。
質量(kg)
0.14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
54×54×106
アズワン品番
64-8286-89
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
艶だし