Wood Atelier エクステリアカラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 注文コード28536770 品番800761
参考基準価格(税別)¥1,346 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品はなど24種類から選べます 他の種類を見る

色づき画良く、低臭で手軽に使える屋外用着色剤。
防虫・防腐・防カビ・防蟻・撥水の5つの効果で木を守ります。
低臭で手軽に使用できる屋外用着色剤(ステイン)です。
色づきが良く、木目を活かしたエイジング塗装ができます。
えのぐ感覚で色の混ぜ合わせができます。
別の色を塗り重ねることで、単色塗りとはひと味違った仕上がりに。

用途屋外木部の着色と保護。 質量(kg)0.13 ホワイト 内容量(mL)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×40×118 主な用途屋外木部 使用場所屋外 アズワン品番64-8291-66 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防虫・防腐・防カビ・防蟻・撥水・低臭
注意
※塗料が染み込めない場所には着色できません。
※使ったハケは水で洗えます。石けんや中性洗剤を使うと、よりきれいに洗うことができます。
※撥水効果が出て上塗りしにくい場合は、サンドペーパーで表面を軽く研磨してください。
※薄めすぎると性能が低下するので、基本的に原液のまま塗装してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする