800606 Wood Atelier ウッドステイン 和信ペイント 28537174

800606 Wood Atelier ウッドステイン 和信ペイント 28537174
800606 Wood Atelier ウッドステイン 和信ペイント 28537174
800606 Wood Atelier ウッドステイン 和信ペイント 28537174

Wood Atelier ウッドステイン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個ダスティグリーン注文コード28537174品番800606
参考基準価格(税別)¥982販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

木目をきれいに生かしてしっかり色づけ。
低臭で手軽に使用できる水性着色剤(ステイン)です。
食品衛生法に適合しています。
顔料の定着性が良く、ステインのみで仕上げても色移りしにくため、単品で仕上げることもできます。
えのぐ感覚で色の混ぜ合わせができます。
別の色を塗り重ねることで、単色塗りとはひと味違った仕上がりになります。

用途
無塗装木部の着色に。
質量(kg)0.13ダスティグリーン内容量(mL)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×40×118主な用途無塗装木部の着色に使用場所屋内アズワン品番64-8290-86危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ニスやペンキに混ぜて使うことはできません。
※塗料が染み込めない場所には着色できません。
※使ったハケは水で洗えます。石けんや中性洗剤を使うと、よりきれいに洗うことができます。
※防水性が必要な作品には”クリアコート”をご利用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする