Wood Atelier ウッドステイン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 デニムブルー 注文コード28537190 品番800607
参考基準価格(税別)¥982 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品はなど56種類から選べます 他の種類を見る

木目をきれいに生かしてしっかり色づけ。
低臭で手軽に使用できる水性着色剤(ステイン)です。
食品衛生法に適合しています。
顔料の定着性が良く、ステインのみで仕上げても色移りしにくため、単品で仕上げることもできます。
えのぐ感覚で色の混ぜ合わせができます。
別の色を塗り重ねることで、単色塗りとはひと味違った仕上がりになります。

用途無塗装木部の着色に。 質量(kg)0.13 デニムブルー 内容量(mL)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×40×118 主な用途無塗装木部の着色に 使用場所屋内 アズワン品番64-8290-87 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ニスやペンキに混ぜて使うことはできません。
※塗料が染み込めない場所には着色できません。
※使ったハケは水で洗えます。石けんや中性洗剤を使うと、よりきれいに洗うことができます。
※防水性が必要な作品には”クリアコート”をご利用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする