和信ペイント
和信ペイントの ニス/ツヤだし/ステイン
和信ペイントの ウッドオイル
和(なごみ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28537759
品番
800285
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
天然ツバキ油を配合した水性オイルフィニッシュ塗料。
用途
屋内未塗装木部(家具、建具、工芸品、工作品など)
質量(kg)
0.23
色
珊瑚色
内容量(mL)
180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
58×58×116
主な用途
屋内未塗装木部(家具、建具、工芸品、工作品など)
使用場所
屋内
アズワン品番
64-8286-98
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
RoHS指令(10物質対応)
対応