曜日別特売
NC624 FA セラミック軸受 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 28545984

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

セラミック軸受

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード28545984品番NC624 FA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

軸受の材料に窒化けい素系セラミックを用い、ふっ素高分子によって潤滑します。おもに真空・腐食性環境などに用います。

用途半導体製造装置、液晶製造装置、半導体検査装置、合成繊維製造装置、製缶装置、超音波モータ内径d(Φmm)4外径D(Φmm)13幅B(mm)5仕様クリーン、真空、絶縁、耐食、非磁性材質(外輪・内輪・玉)セラミック/窒化けい素、(保持器)ふっ素樹脂寸法r(mm)0.2係数12.3許容回転速度(min-1)1000基本定格荷重Cr(kN)1.3基本定格荷重Cor(kN)0.49RoHS指令(10物質対応)対応許容ラジアル荷重(N)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする