ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの エネルギー/発電
ミニ風力発電機
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28566056
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,500
販売価格(税別)
¥
35,000
バスケットに入れる
日本の風環境にマッチした高効率、メンテナンスフリーの小型風力発電機。
木の葉が揺らぐ微風速から発電を開始します。
風力発電の理解を深める他、環境学習のテーマとしても最適です。
付属品
尾翼、固定用セットボルト、パイプ固定用ネジ、ナット、六角レンチ
材質
AES樹脂
出力(W)
0.3(風速4m/s時)・0.7(風速6m/s時)
構造
防滴
本体質量(g)
約300
本体長さ(mm)
130(尾翼込み300)
注意
※設置用パイプ(外径28mm)は市販の物を別途お求めください。