丸善出版
丸善出版の 理科/技術/科学工作
丸善出版の 実験キット
HGS有機化学実習用セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
28574806
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,950
販売価格(税別)
¥
4,500
バスケットに入れる
有機化学の学生実習や自己学習などに最適なセット。
セット内容
総原子球数:8種90個、ボンド:5種108個、軌道板:12個
種別
C