※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ケニス
ケニスの 研究関連用品・実験用必需品
ケニスの ラボジャッキ
アルミ合金ラボジャッキ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28601178
品番
AJ-20
参考基準価格(税別)
¥11,740
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
上下板とパンタグラフがアルミ製の軽量ラボジャッキです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ラボジャッキ アルミ製
モノタロウ
¥
6,398
¥
7,038
税込
材質
上下板/アルミ合金、その他/鋼
伸縮範囲(mm)
65〜315
天板寸法(mm)
200×200
天板厚さ(mm)
3.5(両側面6)
静止耐荷重(kg)
60