ペンギンゴーイング オイルランプ パラフィンオイル専用

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28604435 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

パラフィンオイルを芯が吸って明るく灯すオイルランプ。
パッキンを使ったオイル漏れを防ぐしっかりとした本体構造。オイルが入ったままでも持ち運びできます。
連続で5〜6時間点灯。
そのままでの使用はもちろん、ランタンに入れてロウソクの代わりにもお使いいただけます。
キャンプなどの雰囲気作りや室内のインテリアとしてもおすすめです。

材質真鍮 サイズロング 容量(mL)約25 質量(g)約55 寸法(Φ×mm)約32Φ×92 点灯時間(時間)約5〜6
注意
※購入時、オイルは入ってません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28604444
2024-08-22
用途:
キャンプ、防災、蚊取り線香の点火
田中工務店 様 (建設業・工事業)

心配していたオイル漏れもなく、作りの丁寧さに満足しました。光量は芯の長さ2o位で、タブレットキャンドルの2倍位です。多少の風位なら消えることもなく、点灯時間も理想的
でした。予備の蓋パッキンと芯1本がついていました。さり気ないサービスのペンギンさんに嬉しくなりました。次はキャンドルランタンを、考えています。

対象商品:
28604435
2024-04-25
用途:
UCOのキャンドルランタンを「オイル化」する為
有限会社渡辺カラー工芸 様 (その他業種)

UCOのキャンドルランタンを加工する必要はあるが
オイルランプ、スプリングを収納できる。
使用中はフタを収納でき紛失の心配はない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする