オグラ
オグラの 電動工具 本体
オグラの 切断/曲げ
オグラの ベンダー
コードレス差し筋ベンダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28614059
品番
HBB-90DS
参考基準価格(税別)
¥288,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
現場での曲げ加工がさらに容易に。
D16コードレス差し筋ベンダー。
モーター
直流マグネットモーター
バッテリー容量(Ah)
6
バッテリー電圧(V)
DC18
曲げ能力
鉄筋径D16(SD345相当品:490N/mm2)
曲げ角度範囲
0〜90度
曲げ速度(90°曲げ)(秒)
約8.5