コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の キッチン/調理家電
コイズミ(小泉成器)の トースター
コイズミ(小泉成器)の オーブントースター
ミラーガラスオーブントースター
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28614174
品番
KOS1031K
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
置き場所の悩みを解決!スリムな縦型&ミラーガラス扉。
・上下2段でも1段だけでもしっかり加熱
・トーストもベーグルも外はカリッと
・1000Wヒーター4段切換え
仕様
ヒーター切替:4段階、トースト枚数:山型2枚
幅(mm)
243
質量(kg)
3.3
高さ(mm)
331
奥行(mm)
257
電源
全段:1000W 上・中:700W 中:400W 下:300W
コード長さ(m)
約1.2
タイマー
15分計タイマー