Panasonic(パナソニック)
スポットライト 美ルック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色温度(K)
2700
2700
5000
3500
消費電力(W)
8.2
8.2
15.8
光色
電球色
電球色
昼白色
温白色
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28641955
品番
XAS1330LCE1
参考基準価格(税別)
¥44,300
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ランプバリエーションも、器具デザインも豊富な単色タイプ。
本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しい毎日のくらしを彩ります。
消費電力(W)
8.2
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
106
光色
電球色
明るさ
60形ダイクール電球2灯器具相当
仕様
照射方向可動型
幅(mm)
225
質量(kg)
0.9
色
プラスチックセード:ホワイト
取付
壁面・天井面・据置取付専用
高さ(mm)
120
電圧(V)
100
回転方向
360°
LED
ランプ交換可能
LED寿命(時間)
40000
ビーム角度(°)
24
出しろ(mm)
123
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
90(高演色)
定格光束(Lm)
870
電球の種類
LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
調光の可否
不可
配光タイプ
集光
可動範囲(°)
上下:92
エコロジー商品
省エネ
注意
※調光操作不可
※照射面近接限度10cm
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません