SY513-2DZ-01 5ポートソレノイドバルブ SY513シリーズ SMC 28658883

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY513シリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)AC200管接続口径Rc1/8リード線取出方法DIN形ターミナル:コネクタ付注文コード28658883品番SY513-2DZ-01
参考基準価格(税別)¥8,690販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7

ポート数3リード線取出方法DIN形ターミナル:コネクタ付切換方式ノーマルクローズ(N.C.)管接続口径Rc1/8定格電圧(V)AC200ねじの種類Rc使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする