オーブントースター 2枚焼き

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28659069 品番YTS-C101(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

80度-230度まで温度調節可能。シンプルデザインのオーブントースター。食パン2枚対応(山形パンも同様)

用途トースタ、オーブントースターとして。パン焼き、食パン、餅焼き、バターロール、クロワッサン、クッキー、フライ、ホットドック、切りもち、ポテト、チキンナゲット、ピザ、冷凍食品温めに。 付属品受け皿 質量(kg)2.7 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1000 電源コード(m)約1 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.4×19.8×20.7 温度調節80〜230℃の16段階(10℃刻み) タイマー設定15分(1分刻み)
取扱説明書:(0.54MB)

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする