レンジ台 隙間収納 キッチンラック スリム レンジラック スライド棚 キャスター付き コンセント付き

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 28661126 品番 FKC-0010
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

キッチンの小さな隙間にもすっぽり収まってデッドスペースを有効活用!
家電の収納に便利なスライド棚とラックがセットになったワイドタイプ収納
家電の収納に便利なコンセント付きスライド棚と、
収納物に合わせて高さ調節ができる可動棚付きのラックをこれ1台で。
ワイドタイプは収納量も抜群。キッチンのちょっとした隙間に設置すれば、
それまでのデッドスペースを有効活用できます。

材質
[天板・前板・スライド棚]合成樹脂化粧合板(PVC)
、[本体]プリント紙化粧合板
、[ガラス]強化ガラス(5mm厚)
特性
背面化粧有り
・可動棚:3枚
・合計1500Wの2口コンセント付き(コード長さ196cm)
・キャスター4個(うち2個ストッパー付き)
用途レンジボード キッチン収納 小物 キッチンラック キャスター 付き コンセント付き ホワイト×ダークブラウン 組立時間(目安)(大人2人)お客様組立:40分 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×39.5×127

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする