※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品は管接続口径・リード線取出方法など104種類から選べます他の種類を見る 内容量1個管接続口径1/4サブプレート付リード線取出方法L形プラグコネクタ(リード線付き、長さ300mm)注文コード28662864品番SY5140-1LZE-02
参考基準価格(税別)¥9,130販売価格(税込)¥9,788販売価格(税別)
流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
プラグインサブプレートに対応。
プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7