SY515-1GZ 5ポートソレノイドバルブ SY515シリーズ SMC 28670896

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY515シリーズ

(1件のレビュー)
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)AC100リード線取出方法グロメット:リード線長さ300mm注文コード28670896品番SY515-1GZ
参考基準価格(税別)¥7,040販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7

定格電圧(V)AC100リード線取出方法グロメット:リード線長さ300mm切換方式ノーマルクローズ(N.C.)ポート数3使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28671106
2021-12-10
用途: 機械のメンテナンス
株式会社吉田商会

SMCの製品はちょっと発送が遅い。
でも機械的には満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする