色シルバー
サイズM
機能帯電防止素材、ストレッチ、清涼素材
混率(%)ポリエステル95・綿5
仕様左袖ペン差し付(フラップイン仕様)、背裏メッシュ仕様襟トリコロールカラーテープ、右胸ファスナー付ポケットスライダー収納仕様、ノーフォーク、胸ペン差し付、右胸内側野帳対応ポケット(深さ20cmでスッキリ収納)、右胸ダブルポケット、内側野帳対応ポケット(マジックテープ付)、衿裏:グログランテープ(再帰反射)、雨蓋:反射プリント、ポケット:グログランテープ(再帰反射)
種別長袖ブルゾン
材質樹脂ファスナー(引手:金属)、金属ボタン
胸囲(cm)112
肩幅(cm)46
袖丈(cm)58
着丈(cm)62