8302 長袖ブルゾン 8302 Asahicho(旭蝶繊維) 28676175 8302 長袖ブルゾン 8302 Asahicho(旭蝶繊維) 28676175 8302 長袖ブルゾン 8302 Asahicho(旭蝶繊維) 28676175 8302 長袖ブルゾン 8302 Asahicho(旭蝶繊維) 28676175 8302 長袖ブルゾン 8302 Asahicho(旭蝶繊維) 28676175

長袖ブルゾン 8302

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 28676175 品番 8302
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥6,369
販売価格(税別)
5,790

上下色違いでのコーディネートも可能。両脇ブロック配色でスタイリッシュな印象に。

シルバー サイズ5L 機能帯電防止素材、ストレッチ、清涼素材 混率(%)ポリエステル95・綿5 仕様左袖ペン差し付(フラップイン仕様)、背裏メッシュ仕様襟トリコロールカラーテープ、右胸ファスナー付ポケットスライダー収納仕様、ノーフォーク、胸ペン差し付、右胸内側野帳対応ポケット(深さ20cmでスッキリ収納)、右胸ダブルポケット、内側野帳対応ポケット(マジックテープ付)、衿裏:グログランテープ(再帰反射)、雨蓋:反射プリント、ポケット:グログランテープ(再帰反射) 種別長袖ブルゾン 材質樹脂ファスナー(引手:金属)、金属ボタン 胸囲(cm)136 肩幅(cm)58 袖丈(cm)63 着丈(cm)68

商品説明動画

商品紹介! 株式会社Asahicho 8302・8308シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする