色ストーン
サイズS
機能帯電防止素材、プラズマ加工(防汚)、エコ商品、ストレッチ
混率(%)ポリエステル65・綿35(再生ポリエステル全体の55)
仕様背メッシュ・背ネーム、内ポケットメッシュ仕様、胸・袖ペン差し付、マルチポケット(右脇ポケット) 、ノーフォークメッシュ仕様、脇シャーリング、再帰反射テープ使用(胸ポケット・袖ペン差し・背部分)
種別半袖ブルゾン
材質樹脂ファスナー、樹脂ボタン
エコマーク認定認定
胸囲(cm)112
肩幅(cm)47
袖丈(cm)22
着丈(cm)62
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号19 103 080