半袖ブルゾン E7301

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 28683184 品番 E7301
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥6,369
販売価格(税別)
5,790

ヨコのび×プラズマ防汚加工

ストーン サイズ3L 機能帯電防止素材、プラズマ加工(防汚)、エコ商品、ストレッチ 混率(%)ポリエステル65・綿35(再生ポリエステル全体の55) 仕様背メッシュ・背ネーム、内ポケットメッシュ仕様、胸・袖ペン差し付、マルチポケット(右脇ポケット) 、ノーフォークメッシュ仕様、脇シャーリング、再帰反射テープ使用(胸ポケット・袖ペン差し・背部分) 種別半袖ブルゾン 材質樹脂ファスナー、樹脂ボタン エコマーク認定認定 胸囲(cm)128 肩幅(cm)55 袖丈(cm)25 着丈(cm)70 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 080

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする