色ストーン
サイズM
機能帯電防止素材、ベンベルグ(吸放湿性能素材)、エコ商品、清涼素材
混率(%)ポリエステル90・キュプラ10(再生ポリエステル全体の70)
仕様背メッシュ(ストライプメッシュ)、背ネーム、左胸ダブルポケット、右胸ポケット上に野帳入れポケット、内ポケットメッシュ仕様、両胸ポケットペン差し付、ノーフォークメッシュ仕様、袖ペン差し付
種別半袖ブルゾン
材質樹脂ファスナー(引手:金属)、金属ボタン
エコマーク認定認定
胸囲(cm)116
肩幅(cm)49
袖丈(cm)23.5
着丈(cm)62
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号19 103 080