ダウンライト LEDフラットランプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28688724 品番 LLD40404CQ1
参考基準価格(税別)¥22,500 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

仕事やくつろぎの生活シーンに合わせて光色と配光を壁スイッチの操作で切り替え
画面の文字が読みやすい「パソコンくっきり光」を採用
「LEDフラットランプシリーズ」対応の器具に工事不要で設置可能

質量(kg)0.099 高さ(mm)38(回転用ツメを除く) 消費電力(W)温白色:8、昼白色:6 口金GX53-1 全光束(Lm)温白色:860、昼白色:620 色温度(K)温白色:3500、昼白色:5000 幅(Φmm)70 エネルギー消費効率(Lm/W)電球色&:107.5 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光色温白色⇔昼白色、光色・配光切替クラス:700⇔500 調光方式調光不可 演色指数(Ra)温白色/昼白色:83 電球の種類LEDフラットランプΦ70 配光タイプ拡散⇔集光(ビーム角48°)
注意
※ランプのみの販売です。
※適合器具との組み合わせのみ使用可能
※調光操作不可
※調色器具は、光色によって全光束などの性能値が変化します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする